絞り込み
棚受け金具
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- ハーフェレ(26)
- 八幡ねじ(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ACE(エース)(4)
- ARTIST(4)
- SUNWAVE(LIXIL)(3)
- スリーナイン島野(3)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 光(1)
- カナイ(1)
- ハイロジック(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- カイダーベースボード工業(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
ストレートブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥639税込¥7031個当日出荷壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
棚受金具(調整機能付)
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デルタブラケット
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。付属品木ネジ9本材質鉄色白安全荷重(kg)20
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥13税込¥141個3日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12仕様上下・左右・角度調整機能付材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット当日出荷棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。用途木板棚用色ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
棚グリップA型
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません材質亜鉛合金+エラストマー耐荷重(kg)15(2個使用時)適合板厚奥行250mm以下対応板厚(mm)2~21付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681セット3日以内出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981パック4日以内出荷取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用材質ポリアミド(PA)色ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。材質アルミニウム合金仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具その他棚受
棚受
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381パック4日以内出荷樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
シーガルブラケット
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ材質スチール板厚(mm)1.6安全荷重(kg)20棚受け金具その他棚受
アルミ ワーカラン TB-1棚受 ブラック 8x1800
スリーナイン島野¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。 柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。長さ(mm)1845色ブラック耐荷重(kg)25有効寸法(mm)1800適合厚さ(mm)8棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受