37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付きLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
棚受け金具用セット 八幡ねじ棚受け金具用セット八幡ねじ
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具材質本体・タッピング:鉄仕様バイ4ヨウ
三角棚受 WAKI(和気産業)三角棚受WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質付属品ブロンズ木ネジ10本棚受け金具その他棚受
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
棚受け金具4個入り SUNWAVE(LIXIL)棚受け金具4個入りSUNWAVE(LIXIL)
529税込582
1個
当日出荷
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアブラケット 八幡ねじスクエアブラケット八幡ねじ
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
ブラック
ステンレス棚受 ACE(エース)ステンレス棚受ACE(エース)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)ジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ストレートブラケット ケイ・ジー・ワイ工業ストレートブラケットケイ・ジー・ワイ工業
639税込703
1個
当日出荷
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
伸縮棚受 388型 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
シーガルブラケット WAKI(和気産業)シーガルブラケットWAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール安全荷重(kg)20板厚(mm)1.6棚受け金具その他棚受
デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
隠し棚受 (水平調整式) エスコ隠し棚受 (水平調整式)エスコ
3,170税込3,487
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)
ステンレス装飾柱受け カナイステンレス装飾柱受けカナイ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。
付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
木製棚板用棚受け金具 SUNWAVE(LIXIL)木製棚板用棚受け金具SUNWAVE(LIXIL)
579税込637
1個
当日出荷
木製の棚板を載せるための棚ダボです。
デルタブラケット WAKI(和気産業)デルタブラケットWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
メッシュ棚受 WAKI(和気産業)メッシュ棚受WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
新たな立体収納を! メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。 メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。 ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3棚受け金具その他棚受
ESラック スリット ARTISTESラック スリットARTIST
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
隠し棚受 エスコ隠し棚受エスコ
2,080税込2,288
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。
材質スチール長さ(mm)129幅(mm)70厚さ(mm)4耐荷重(kg)(1本使用)4仕上ニッケルメッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)6×12 (長穴)棚板厚さ(mm)19~
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)傾斜棚受SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)ソケットSUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
パンチングボード用メッシュパネル棚受 光パンチングボード用メッシュパネル棚受
4,598税込5,058
1箱(4枚)
翌々日出荷
パンチングボードに取り付けて使用出来るメッシュパネル棚受けです。
用途パンチングボードに取り付けて棚受けに材質/仕上スチール
ES-rack Black レール ARTISTES-rack Black レールARTIST
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ESラック パイプセット ARTISTESラック パイプセットARTIST
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
SUS棚受け金具その他棚受

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

その他棚受