106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • 棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    棚受金具

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
  • 三角棚受 WAKI(和気産業)

    三角棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
    材質付属品ブロンズ木ネジ10本棚受け金具その他棚受
  • 棚受け金具用セット 八幡ねじ

    棚受け金具用セット

    八幡ねじ
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
    用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具材質本体・タッピング:鉄仕様バイ4ヨウ
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
  • 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)

    トライアングル棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
    材質アルミニウム合金
  • スクエアブラケット 八幡ねじ

    スクエアブラケット

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
    ブラック
  • 棚受け金具4個入り SUNWAVE(LIXIL)

    棚受け金具4個入り

    SUNWAVE(LIXIL)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • カラーシェルフ棚受 フジテック・ジャパン

    カラーシェルフ棚受

    フジテック・ジャパン
    309税込340
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質
  • ステンレス棚受 ACE(エース)

    ステンレス棚受

    ACE(エース)
    269税込296
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    棚受け金具その他棚受
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
  • 棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下

    棚受金具(調整機能付)

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 樹脂金具 (可動棚用) 南海プライウッド

    樹脂金具 (可動棚用)

    南海プライウッド
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。
    材質プラスチックセット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個
  • 棚受け金具4個入り SUNWAVE(LIXIL)

    棚受け金具4個入り

    SUNWAVE(LIXIL)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • ストレートブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    ストレートブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
    材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
  • インテリアカウンター施工部材 カウンターレール Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 カウンターレール

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
    用途飾り棚用仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ付属品エンドキャップ左右×各1奥行(mm)(対応カウンター)~300
  • インテリアカウンター施工部材 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ奥行(mm)(対応カウンター)~300寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
  • 樹脂金具 (固定棚用) 南海プライウッド

    樹脂金具 (固定棚用)

    南海プライウッド
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 ビス頭が見えないカバーリング仕様で、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
    材質プラスチックセット内容樹脂金具×4個/バインドビスL=16×8本
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
    用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
  • 伸縮棚受 388型 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受 388型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
  • 棚受けフレーム 定尺:2000 カイダーベースボード工業

    棚受けフレーム 定尺:2000

    カイダーベースボード工業
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工性がよく、経年劣化も少ないです。
    材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2000
  • 隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020-N400

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
    仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
    用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1セット
    3日以内出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
  • ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネット吊金具 IT6342シリーズで使用する、ブラケットです。
    材質仕上亜鉛めっき棚受け金具その他棚受
  • シーガルブラケット WAKI(和気産業)

    シーガルブラケット

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
    材質スチール安全荷重(kg)20板厚(mm)1.6棚受け金具その他棚受
  • デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)

    デルタブラケット棚受

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    取り付け自由な棚受
    材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
  • 隠し棚受 (水平調整式) エスコ

    隠し棚受 (水平調整式)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1袋(2個)
    翌日出荷
    入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
    材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)
  • 棚グリップA型 ハイロジック

    棚グリップA型

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
    材質亜鉛合金+エラストマー耐荷重(kg)15(2個使用時)適合板厚奥行250mm以下対応板厚(mm)2~21付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
  • インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚 Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    寸法Φ45×415
  • インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚 Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 施工補助部材
    対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上塗装
  • インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 施工補助部材
    対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上樹脂化粧シート
  • プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
  • ステンレス装飾柱受け カナイ

    ステンレス装飾柱受け

    カナイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。
    付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
  • 木製棚板用棚受け金具 SUNWAVE(LIXIL)

    木製棚板用棚受け金具

    SUNWAVE(LIXIL)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    木製の棚板を載せるための棚ダボです。
  • 調整棚受システム VT-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    調整棚受システム VT-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    839税込923
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
    長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
  • デルタブラケット WAKI(和気産業)

    デルタブラケット

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
    付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20
  • スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スライドピン棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1パック
    4日以内出荷
    取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
    用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

その他棚受