64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
  • ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
    用途棚受けを固定する用途に最適です。
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • フィット棚柱 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱

    SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • フィット棚支柱 WAKI(和気産業)

    フィット棚支柱

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
    安全荷重(kg)60
  • ラック支柱 アイリスオーヤマ

    ラック支柱

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500mm・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱 82型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
    材質幅(mm)27厚さ(mm)17
  • スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)

    スリム棚柱 ホワイト PG102

    ACE(エース)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
  • SUS430ステンレス棚柱 ACE(エース)

    SUS430ステンレス棚柱

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱セット

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
  • フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    3日以内出荷
    幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン仕様刻印あり質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
  • 棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ (F型)

    SUGICO(スギコ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • アルミ棚柱 浜国

    アルミ棚柱

    浜国
    529税込582
    1本
    翌日出荷
    アルミの為施工性がよく、立ち上がり3mmなので納まりがきれいです。
    用途クローゼット下駄箱等棚受けの必要な場所に使用材質アルミ
  • 背中で受ける棚柱セット ウッドワン

    背中で受ける棚柱セット

    ウッドワン
    5,198税込5,718
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)11
  • スリム棚柱 PG101 ACE(エース)

    スリム棚柱 PG101

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS430質量(g)140穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
  • ステンレス支柱 ハイロジック

    ステンレス支柱

    ハイロジック(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
    材質ステンレス
  • チャンネルサポート ハイロジック

    チャンネルサポート

    ハイロジック
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。チャンネルサポート
    材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
  • リーフ棚柱 ハイロジック

    リーフ棚柱

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
    材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
  • 重量用ダボ柱 スリーナイン島野

    重量用ダボ柱

    スリーナイン島野
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    耐荷重:100kg(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)
    長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1.2材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)9
  • 面付棚柱 HOJO

    面付棚柱

    HOJO
    259税込285
    1本
    翌日出荷
    立筋目入。
    材質アルミ幅(mm)13厚さ(mm)3
  • ウィズ棚柱 ネジ付 ACE(エース)

    ウィズ棚柱 ネジ付

    ACE(エース)
    579税込637
    1パック(2本)
    3日以内出荷
  • アルミ棚柱 ACE(エース)

    アルミ棚柱

    ACE(エース)
    4,498税込4,948
    1セット(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    掘り込み用アルミ棚柱です。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に長さ(mm)1820材質アルミ(t=1.0)ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(8本)
    当日出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • 棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット角柱

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)1.2
  • ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット AP-SP型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
  • リーフ棚柱 WAKI(和気産業)

    リーフ棚柱

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
    長さ(mm)1820材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)幅(mm)13厚さ(mm)2.7
  • フラッシュ棚柱 1820mm ACE(エース)

    フラッシュ棚柱 1820mm

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)
    寸法(mm)L1820×W14×t3.5材質アルミ・硬質塩ビ質量(g)140寸法H(mm)1820寸法D(mm)5寸法W(mm)15安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
  • ステンレス棚柱 ACE(エース)

    ステンレス棚柱

    ACE(エース)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    15ピッチ
    用途棚受け用柱、棚受け支持金物長さ(mm)1820材質SUS304仕上ヘアーライン仕上げ
  • ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
  • 角柱(300番) SUGICO(スギコ)

    角柱(300番)

    SUGICO(スギコ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
  • マルチフラットバー 3.0 八幡ねじ

    マルチフラットバー 3.0

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)19厚さ(mm)3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)6.2穴長さ(mm)22
  • Uカナグ 3.2(900) 八幡ねじ

    Uカナグ 3.2(900)

    八幡ねじ
    7,198税込7,918
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱 白特集
おすすめ人気ランキング
棚柱