絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 棚柱

特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
チャンネルサポート ハイロジックチャンネルサポートハイロジック
739税込813
1本
3日以内出荷
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズチャンネルサポート
材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
マルチアングル 3.2 八幡ねじマルチアングル 3.2八幡ねじ
3,798税込4,178
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
Uカナグ 2.3(900) 八幡ねじUカナグ 2.3(900)八幡ねじ
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌日出荷
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン関連資料寸法図(0.05MB)穴径【ビス穴】Φ4
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
レール LABRICO(ラブリコ)レールLABRICO(ラブリコ)
798税込878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
・レールシリーズ基幹アイテム・質感の良いマット塗装
材質レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
ダボ柱 HOJOダボ柱HOJO
369税込406
1本ほか
翌日出荷
耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)1820幅(mm)15出幅(mm)5
重量用ダボ柱 スリーナイン島野重量用ダボ柱スリーナイン島野
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
耐荷重:100kg(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)
長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1.2材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)9
中量用ダボ柱 スリーナイン島野中量用ダボ柱スリーナイン島野
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
耐荷重:70kg(安全荷重:間口900x奥行600x板厚24(mm)※硬質な棚板を使用の場合)。
長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)5.5
面付棚柱 HOJO面付棚柱HOJO
259税込285
1本
翌日出荷
立筋目入。
材質アルミ幅(mm)13厚さ(mm)3
キャニティ 一面レール棚基本セット 両端レール ノダキャニティ 一面レール棚基本セット 両端レールノダ
2,198税込2,418
1セット(2本)
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)7.8奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット ノダキャニティ 一面レール棚基本セット レールセットノダ
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容レール×2、ブラケットR・L×各4材質スチール(クロームメッキ)長さ(mm)1820幅(mm)7.8厚さ(mm)11耐荷重(N)約980/セット関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 棚受けレール基本セット レールセット ノダキャニティ 棚受けレール基本セット レールセットノダ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セットDAIKEN(旧:大建工業)
3,198税込3,518
1セット(4本)
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
材質ステンレス穴ピッチ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
棚受けブラケット(固定用) ウッドワン棚受けブラケット(固定用)ウッドワン
2,398税込2,638
1セット(2本)
5日以内出荷
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本材質スチールブラケット左右各1本
シンプルステン棚柱セット 南海プライウッドシンプルステン棚柱セット南海プライウッド
10,980税込12,078
1セット(4本)
4日以内出荷
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレスセット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本高さ(mm)1820幅(mm)10厚さ(mm)3
ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1セット(2個)
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
収納システム ブーツハンガーセット(ブーツハンガー4ヶ付) K9(駒谷)収納システム ブーツハンガーセット(ブーツハンガー4ヶ付)K9(駒谷)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
オプションパーツでブーツハンガーのセットです。
奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム スライドバスケットセット K9(駒谷)収納システム スライドバスケットセットK9(駒谷)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
オプションパーツでスライドバスケットのセットです。
高さ(mm)120奥行(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム バスケットセット K9(駒谷)収納システム バスケットセットK9(駒谷)
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
オプションパーツでバスケットのセットです。
高さ(mm)120奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱SPG(サヌキ)
20,980税込23,078
1箱(60本)
4日以内出荷から6日以内出荷
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
ステンレス 棚柱(全長1000) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長1000)TAKIGEN(タキゲン)
980税込1,078
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)975寸法L3(mm)962寸法L4(mm)12.5寸法N1(mm)75寸法P1(mm)13寸法N2(mm)6寸法L5(mm)19寸法N3(mm)76タキゲンコード62211寸法N4(mm)6寸法N5(mm)10
フラッシュ棚柱 1820mm ACE(エース)フラッシュ棚柱 1820mmACE(エース)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)
寸法(mm)L1820×W14×t3.5材質アルミ・硬質塩ビ質量(g)140寸法H(mm)1820寸法D(mm)5寸法W(mm)15安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
アルミ引掛柱(面付け) アトムリビンテックアルミ引掛柱(面付け)アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
アルミ L型ハシゴ柱 1820 スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820スリーナイン島野
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質アルミ仕上B2アルマイト
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシ スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシスリーナイン島野
589税込648
1本
10日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質SUS430仕上HL
ファンシー支柱 ハイロジックファンシー支柱ハイロジック(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット(8本)
7日以内出荷
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン仕様刻印あり質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業)棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(8本)
3日以内出荷から4日以内出荷
棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SM型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
アカシア 棚板支柱セット ノーブランドアカシア 棚板支柱セットノーブランド
2,098税込2,308
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上無塗装
角柱(300番) SUGICO(スギコ)角柱(300番)SUGICO(スギコ)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 4段LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1組
6日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本材質アルミ(棚柱)質量(kg)5棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820型番SKTA型
棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 2段LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1組
6日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本材質アルミ(棚柱)質量(kg)3棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:580、B:600、C:620型番SKTA型
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラットバー 3.0 八幡ねじマルチフラットバー 3.0八幡ねじ
4,998税込5,498
1セット(5個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)19厚さ(mm)3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)6.2穴長さ(mm)22
マルチフラットバー 3.2 八幡ねじマルチフラットバー 3.2八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(5個)
4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
Uカナグ 3.2(900) 八幡ねじUカナグ 3.2(900)八幡ねじ
7,198税込7,918
1セット(4個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱