29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ユニクロチャンネル ハイロジック鉄ユニクロチャンネルハイロジック(8件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOジョイント金具19型UステンレスTRUSCO(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ ルーズ金具 OHSATO(大里)ユニクロ ルーズ金具OHSATO(大里)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
天板反り止め スタックスツールス天板反り止めスタックスツールス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
ミニコ型 ハイロジックミニコ型ハイロジック(5件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
モリギン ハシゴカケ ACE(エース)モリギン ハシゴカケACE(エース)
379税込417
1個
当日出荷
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質仕上ユニクロメッキ耐荷重(kg)30板厚(mm)3
アルミチャンネル 30x15x2.0 アルインコアルミチャンネル 30x15x2.0アルインコ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコアルミチャンネル 20x20x2.0アルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
ST 沓摺 APLUS(クマモト)ST 沓摺APLUS(クマモト)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
コ型連結金具(スチール製) エスココ型連結金具(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
モリギン フリーステー金具 コノ字型 ACE(エース)モリギン フリーステー金具 コノ字型ACE(エース)
289税込318
1個
当日出荷
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質板厚(mm)3
ミニ金具コ型 ハイロジックミニ金具コ型ハイロジック
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
アルミジョイナーエ型3.5 アルインコアルミジョイナーエ型3.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
補助金具ステンレス コ型 WAKI(和気産業)補助金具ステンレス コ型WAKI(和気産業)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-276A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)52寸法L2(mm)52寸法W(mm)19穴数6
ビニール 軟質破損止 5x2000 スリーナイン島野ビニール 軟質破損止 5x2000スリーナイン島野
929税込1,022
1本
当日出荷
半透明寸法L(mm)2000寸法H(mm)12寸法T(mm)1.5寸法W(mm)5適合厚さ(mm)5
102x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ102x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-278A厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)102寸法L2(mm)52寸法W(mm)19穴数8
アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0アルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6アルインコ(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)10幅(mm)10厚さ(mm)1.6
ST 笠木 APLUS(クマモト)ST 笠木APLUS(クマモト)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-275A厚さ(mm)2mm穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)152寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数8
102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-274A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)102寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数6
77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-273A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)77寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数5
52x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ52x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-272A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)52寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数4
ステン 戸引手破損止 HL 625x2000 スリーナイン島野ステン 戸引手破損止 HL 625x2000スリーナイン島野
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類625寸法L(mm)2000寸法H(mm)25寸法A(mm)8.8寸法W(mm)6.5仕上HL適合厚さ(mm)6
84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個) エスコ84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-852
27x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ27x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-271A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)27寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数3
チャンネル コの字 樹脂特集
おすすめ人気ランキング
コの字部材・破損止・チャンネル