絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ITALIANA 締結金具
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
キャッチ金具
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
15タイプ締付ミニ円盤
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷板厚18mm用の締付ミニ円盤です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
締付円盤 KD-703
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様U型材質PP
締付円盤用シャフト KD-601型
LAMP(スガツネ工業)¥67~税込¥74~1個当日出荷KD-703用のシャフトです。用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
スタンダードワークトップコネクター
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(50個)当日出荷から8日以内出荷天板の結合に適したコネクター、用途家具の組み立て材質スチール取付コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け仕上亜鉛メッキ
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(100個)8日以内出荷下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。用途Φ3穴仕様特殊ネジ付材質スチール取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)11
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
締付円盤用シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個当日出荷KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
ステンリング
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(3個)ほか3日以内出荷シンプルなステンレス製リングです。用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボタンフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷重量パネル取付用のクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。4点留めで最大180kgf(せん断荷重)まで対応可能です。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。面付・埋込の両方に対応し、オス・メスクリップは壁側/パネル側を選ばず使用できます。
ステンロングアイプレート
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質はステンレスで錆びにくい。用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイプレ-ト
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(3個)3日以内出荷ロープ、チェーンの端末などに使用。用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ PC-VM1
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個当日出荷Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理