締結金具 :「金物」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)52.4 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)500
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUH-C70 キャッチ金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)キャッチ金具
エコ商品
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)50
1個
299 税込329
当日出荷

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)69.3 仕上有色クロメート処理 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10 耐荷重(N)300
1個
279 税込307
当日出荷

LAMP(スガツネ)締結金具
1個
199 税込219
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締結金具IT1190型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)締結金具IT1190型
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
86 税込95
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取付金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)壁面取付金具
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上亜鉛めっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)締結金具 Φ4.8
用途Φ4.8 材質ポリアミド ホワイト 質量(g)5.6
1個
219 税込241
4日以内出荷

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
1個
29 税込32
3日以内出荷

材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価) 質量(g)7.4
1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地
1個
19 税込21
当日出荷

机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)36 仕上クロメート処理/グレー
1個
249 税込274
3日以内出荷

IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC) 仕上素地/クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29 税込32
3日以内出荷

材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
1箱(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)6 仕上ニッケルめっき
1個
67 税込74
当日出荷

1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/素地 質量(g)11.6 仕上素地
1個
91 税込100
当日出荷

別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)8.5 仕上有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷

171-002-1 オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)オスクリップ 171-002-1
エコ商品
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 質量(g)0.6 仕上素地
1個
59 税込65
当日出荷

LAMP(スガツネ)メスクリップ 171-001-1
エコ商品
ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 材質ポリアミド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)締付円盤用カバー
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン 質量(g)0.56
1個
14 税込15
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)メスクリップ VL-F3
エコ商品
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)オスクリップ VL-M3
エコ商品
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC コネクター CC LAMP(スガツネ) 動画あり
保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
材質ポリアセタール ブラック 質量(g)3.9 推奨ねじCCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
1個
179 税込197
当日出荷

LAMP(スガツネ)BFキーロック
材質 質量(g)202 仕上光沢クロメート処理 耐荷重(N)500
1パック
1,698 税込1,868
当日出荷

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
42 税込46
当日出荷

M6用のインサートめねじです。
用途M6用 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)1.5
1個
18 税込20
当日出荷

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド ナチュラル 質量(g)0.3
1個
15 税込17
当日出荷

材質/仕上鋼/有色クロメート処理
1箱(600個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付ミニ円盤 3161018用のキャップです。
材質プラスチック ホワイト 質量(g)0.4
1個
9 税込10
4日以内出荷