カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- スリーナイン島野(352)
- LAMP(スガツネ工業)(161)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- WAKI(和気産業)(6)
- CLOVER(クローバ)(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- パール金属(3)
- アトムリビンテック(3)
- エスコ(2)
- 山崎実業(2)
- ハイロジック(2)
- TRUSCO(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ACE(エース)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷から5日以内出荷枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ受け(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラスエッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷から5日以内出荷枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスフィックス
ジョー・プリンス竹下¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個当日出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個7日以内出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用ノブ
ジョー・プリンス竹下¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm
ジョー・プリンス竹下¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
エッジシール用スペーサー
ジョー・プリンス竹下¥2,998税込¥3,2981組(10本)6日以内出荷エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。材質PET仕上透明
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用レバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)913仕上ヘアーライン(HLST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~15分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)5日以内出荷・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ガラス用エッジシール(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781セット(2本)5日以内出荷固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 マグネット入りで近接すると吸着します。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)5日以内出荷135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥21,980~税込¥24,178~1セット(10本)5日以内出荷引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)445仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)361仕上鏡面研磨取付ねじM10ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12