684件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーナイン島野6x40Hハカマ用端カバー HL
適合6×40H用 種類平車用 仕上HL
1個
489 税込538
7日以内出荷

スリーナイン島野5x40Hハカマ用端カバー HL
適合5×40H用 種類平車用 仕上HL
1個
489 税込538
4日以内出荷

スリーナイン島野POM-EP-7-2
種類振止
1個
329 税込362
7日以内出荷

1個
569 税込626
5日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

適合5mm用(硝子厚) 長さ(mm)1500 仕上バフシルバー 穴の有無両裏
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷

適合5mm用(硝子厚) 長さ(mm)1500 仕上バフシルバー 穴の有無右裏
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

適合5mm用(硝子厚) 長さ(mm)1500 仕上バフシルバー 穴の有無右表
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

適合5mm用(硝子厚) 長さ(mm)1500 仕上バフシルバー 穴の有無
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷

スリーナイン島野六角レンチ M3
種類防音取付車(微調整可能)
1本
47 税込52
7日以内出荷

適合5~8mm用 種類上レール
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

適合5~8mm用 種類上レール
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

適合5~8mm用 種類上レール
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

セット内容エンドキャップ4個、振止1個、固定具3個、ガイド12個 仕上HL 主要材質SUS304
1組
37,980 税込41,778
7日以内出荷

長さ(mm)3000 仕上HL 主要材質SUS304
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

長さ(mm)3000 仕上HL 主要材質SUS304
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷

長さ(mm)3000 仕上HL 主要材質SUS304
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
RoHS
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼 仕上MST(鏡面) その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 透明 種類つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
1個
499 税込549
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)センターシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとの隙間をふさぐシールです。 材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2200 半透明 種類エッジシール 適合ガラス厚(mm)10
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
RoHS
ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
RoHS
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-40ST
RoHS
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32ST
RoHS
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32HT
RoHS
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)445 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)361 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

OT-G380-SUS ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)612 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
RoHS
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
RoHS
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)25 取付ピッチ(mm)最大600 適合ガラス厚(mm)6~25 適合ガラス奥行(mm)最大200
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業クリップ&ブラケット ジャム
心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)15 取付ピッチ(mm)最大600 適合ガラス厚(mm)6~20 適合ガラス奥行(mm)最大200
1セット(2個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックプラスU
家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。
用途ガラスケース用、棚板止め 材質ゴム
1箱(3.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックガラス用パッキン
ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。
材質PP 透明
1箱(1000個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm)5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)475
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)受座 Z型
材質/仕上鋼/ニッケルめっき 材質(本体) 質量(g)2 種類関連部品 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)12 寸法T(mm)2.5 仕上ニッケルめっき
1個
149 税込164
3日以内出荷