7ページ目: ガラス用金物

ガラス用金物とは、ガラスに直接取り付けて、ガラスの窓や扉を固定したり隙間をふさいだりする道具です。用途や目的に応じていろいろなタイプがあります。ガラス扉の吊元に取り付けて、壁や床との隙間をふさぐ時や、直線状に並ぶガラス同士の隙間をふさぐのに使われるのはエッジシール。ガラス扉にワンタッチで取り付けられるタイプが主流になっています。ガラスを壁面として使用する際に、ガラスと柱や枠などを固定するのに使われるのはポイントフィックス。縦パイプでガラスを受けるときは、棚受、縦パイプ用サポートなどが組み合わせて使います。
684件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)92°開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
37税込41
1個
3日以内出荷
隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)1シリーズSALICE
アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム 19mm厚タイプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1360
アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム 26mm厚タイプLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1820
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
面付用受座 GS-GH20-MU型 LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
フタ付キーハンドル 止金付 72-S 末広金具(SUEHIRO)フタ付キーハンドル 止金付 72-S末広金具(SUEHIRO)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット材質SUS304仕上ガラスビーズショット加工
フタ付キーハンドル 止金付 71 末広金具(SUEHIRO)フタ付キーハンドル 止金付 71末広金具(SUEHIRO)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット材質亜鉛ダイキャスト仕上クロームメッキ
ポイントフィックス PE-20SR LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-20SRLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-40SR LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-40SRLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
クランプ LAMP(スガツネ工業)クランプLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)4
クランプ LAMP(スガツネ工業)クランプLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ガラス用クランプです。ガラス加工を行い、抜け止め用の安全ピンを使用することができます。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)10
安全プレート LAMP(スガツネ工業)安全プレートLAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
4日以内出荷
ガラスを固定する安全プレートです。ガラスのコーナー部に使用します。プレートのサイズは18 mm×20 mm×2 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼
テープ状コーキング LAMP(スガツネ工業)テープ状コーキングLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
マグネット付エッジシール LAMP(スガツネ工業)マグネット付エッジシールLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明種類エッジシール
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び3)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)4~8
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
4日以内出荷
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
4日以内出荷
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC分野インテリアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用レバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用レバーハンドルジョー・プリンス竹下
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)913仕上ヘアーライン(HLST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~15分野インテリア
ステン 305-2 カバー無丸車 スリーナイン島野ステン 305-2 カバー無丸車スリーナイン島野
299税込329
1個
6日以内出荷
ネオプレンゴム 4枚入 CLOVER(クローバ)ネオプレンゴム 4枚入CLOVER(クローバ)
649税込714
1組
5日以内出荷
アルミ 55号5ミリ堀込直立下レール BR スリーナイン島野アルミ 55号5ミリ堀込直立下レール BRスリーナイン島野
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
種類平車用仕上BR適合ガラス厚(mm)5
ステン天引ハカマ用端カバーセット スリーナイン島野ステン天引ハカマ用端カバーセットスリーナイン島野
1,590税込1,749
1個
7日以内出荷
材質SUS304種類端カバー仕上HL使用条件使用硝子厚:5mm、6mm推奨硝子サイズ:H700×W600mm最大硝子重量:8kg/2個(引戸1枚あたり)
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
22,980税込25,278
1セット(10本)
5日以内出荷
・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ108mm スライディングガラスロック[同一鍵]エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KD-12
受付錠 LILIEL(リリエル)受付錠LILIEL(リリエル)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
受付スタッフの後退や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。 両面テープ付で取付が簡単です。引き戸用取っ手としても使えます。 5mm・6mm硝子引戸対応。
材質ABS樹脂
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
22,980税込25,278
1セット(10本)
5日以内出荷
135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
21,980税込24,178
1セット(10本)
5日以内出荷
引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
5日以内出荷
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
5日以内出荷
枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1セット(10本)
5日以内出荷
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
八万ロック(ロング) Cr 鍵違 F スリーナイン島野八万ロック(ロング) Cr 鍵違 Fスリーナイン島野
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
八万ロック(ロング) Cr 同鍵F7700 スリーナイン島野八万ロック(ロング) Cr 同鍵F7700スリーナイン島野
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
タイプ同鍵F7700仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
八万ロック Cr L=16 同鍵F8900 スリーナイン島野八万ロック Cr L=16 同鍵F8900スリーナイン島野
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
タイプ同鍵F8900仕上亜鉛ダイカスト/クローム取付扉厚(mm)最大10
ガラス用金物