94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロップ丁番 WAKI(和気産業)ドロップ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
当日出荷
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付きGB色材質(本体)亜鉛合金
ガラスヒンヂ ハイロジックガラスヒンヂハイロジック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
開きガラス扉用ヒンジ CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジCLOVER(クローバ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
ガラス丁番 WAKI(和気産業)ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST(ベスト)[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
欠品中
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジ 上下ペアCLOVER(クローバ)
8,598税込9,458
1ペアほか
当日出荷から5日以内出荷
ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40 スリーナイン島野ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40スリーナイン島野
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン P型蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野ステン P型蝶番 #400 5・6x50スリーナイン島野
3,498税込3,848
1組
4日以内出荷
軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 1号蝶番 5x40 (B型) スリーナイン島野ステン 1号蝶番 5x40 (B型)スリーナイン島野
1,398税込1,538
1組
当日出荷
寸法(mm)40耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野A型1号硝子蝶番スリーナイン島野(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
硝子加工一切不要
ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅付加機能キャッチ付種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
3日以内出荷
軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。材質ポリアミド形状ピボット(軸吊)丁番型ブラック質量(g)5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5
ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番材質黄銅仕上クロムめっき
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用 自由丁番 壁取付用LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ形状通常型材質黄銅種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST(ベスト)[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST(ベスト)[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量 40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
面付用受座 GS-GH20-MU型 LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジ 上下セットCLOVER(クローバ)
7,698税込8,468
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ネオプレンゴム 4枚入 CLOVER(クローバ)ネオプレンゴム 4枚入CLOVER(クローバ)
649税込714
1組
5日以内出荷
ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]ガラスヒンジBEST(ベスト)[金物]
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質ブラック板厚(mm)3~5
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Crスリーナイン島野
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Crスリーナイン島野
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Crスリーナイン島野
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Crスリーナイン島野
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr スリーナイン島野コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Crスリーナイン島野
9,998税込10,998
1組
7日以内出荷
付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
ガラス用丁番