特価
本日8月3日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドロップ丁番 WAKI(和気産業)

    ドロップ丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付きGB色材質(本体)亜鉛合金
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ)

    開きガラス扉用ヒンジ 上下セット

    CLOVER(クローバ)
    7,698税込8,468
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ガラスヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
    材質ブラック板厚(mm)3~5
  • ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野

    ステン 横吊硝子蝶番

    スリーナイン島野
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    穴明などの硝子加工は一切不要です。
    寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
  • ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    穴明などの硝子加工は一切不要です。
    寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ガラスヒンヂ ハイロジック

    ガラスヒンヂ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    オーディオセットの補修に最適!
  • A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野

    A型1号硝子蝶番

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    硝子加工一切不要
  • 開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ)

    開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア

    CLOVER(クローバ)
    8,598税込9,458
    1ペアほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 開きガラス扉用ヒンジ CLOVER(クローバ)

    開きガラス扉用ヒンジ

    CLOVER(クローバ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用構成部品本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
  • ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
    用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅
  • ガラス丁番 WAKI(和気産業)

    ガラス丁番

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
  • 140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
  • 141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    141 ガラスドア用ヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
  • 140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
  • 145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    145 ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
  • 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    146N ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
  • 145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    145 ガラス用グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    当日出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • 埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    埋め込み自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
    材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
  • ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
    材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
  • ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GS-GH50型

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
    適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
  • 面付用受座 GS-GH20-MU型 LAMP(スガツネ工業)

    面付用受座 GS-GH20-MU型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
    セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
  • 面付用受座 LAMP(スガツネ工業)

    面付用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
    ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
  • ネオプレンゴム 4枚入 CLOVER(クローバ)

    ネオプレンゴム 4枚入

    CLOVER(クローバ)
    649税込714
    1組
    5日以内出荷
  • コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr

    スリーナイン島野
    8,998税込9,898
    1組
    7日以内出荷
    付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
  • コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr

    スリーナイン島野
    7,998税込8,798
    1組
    7日以内出荷
    付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
  • コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr

    スリーナイン島野
    8,998税込9,898
    1組
    7日以内出荷
    付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
  • コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(木製枠用)5ミリ Cr

    スリーナイン島野
    7,998税込8,798
    1組
    7日以内出荷
  • コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr

    スリーナイン島野
    9,998税込10,998
    1組
    7日以内出荷
    付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
  • コンフォートヒンジ(木製枠用)8ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(木製枠用)8ミリ Cr

    スリーナイン島野
    8,998税込9,898
    1組
    7日以内出荷
  • 丸型蝶番 5ミリー8ミリ Cr スリーナイン島野

    丸型蝶番 5ミリー8ミリ Cr

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    小さいですが高級感があり、メッキが美しい蝶番です。 硝子加工一切不要。
    仕上クローム適合ガラス厚(mm)5~8
  • ステン 横吊蝶番 HL 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番 HL 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,590税込1,749
    1個
    7日以内出荷
  • ステン 18号蝶番 HG 8x60 スリーナイン島野

    ステン 18号蝶番 HG 8x60

    スリーナイン島野
    7,798税込8,578
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
  • ステン 18号蝶番 HL 8x60 スリーナイン島野

    ステン 18号蝶番 HL 8x60

    スリーナイン島野
    3,898税込4,288
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
  • ステン 18号蝶番 #400 8x60 スリーナイン島野

    ステン 18号蝶番 #400 8x60

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
ガラス用丁番