絞り込み
エコロジープロダクト

軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40
スリーナイン島野¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。材質ポリアミド形状ピボット(軸吊)丁番型色ブラック質量(g)5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180![140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362578-251106-02.jpg)
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)
BEST(ベスト)[金物]¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50![141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362596-251106-02.jpg)
141 ガラスドア用ヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10![140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362560-251106-02.jpg)
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)
BEST(ベスト)[金物]¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5![146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362639-251106-02.jpg)
146N ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9色鏡面![146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362639-251106-02.jpg)
146N ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9色黒![145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362621-251106-02.jpg)
145 ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4色鏡面![146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362639-251106-02.jpg)
146N ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9色黒![146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362639-251106-02.jpg)
146N ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9色鏡面![145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362621-251106-02.jpg)
145 ガラス用グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4色鏡面
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個当日出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個7日以内出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
埋め込み自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼色シルバー使用温度-5℃~40℃
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
面付用受座 GS-GH20-MU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個色ブラックシリーズGS-Gシリーズ![ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24805017-181022-02.jpg)
ガラスヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。材質鉄色ブラック板厚(mm)3~5
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr
スリーナイン島野¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
ステン 横吊硝子蝶番
スリーナイン島野¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。材質ステン(SUS430)寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)適合ガラス厚(mm)5、6















![140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362578-251106-02.jpg)
![141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362596-251106-02.jpg)
![140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362560-251106-02.jpg)
![146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362639-251106-02.jpg)
![145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362621-251106-02.jpg)









![ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24805017-181022-02.jpg)