絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- スリーナイン島野(83)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- エスコ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ACE(エース)(1)
- ハイロジック(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- CLOVER(クローバ)(1)

d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型
LAMP(スガツネ工業)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付質量(g)460適合ガラス厚(mm)8~12
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)870適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から7日以内出荷ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)475適合ガラス厚(mm)8、10、12