絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(128)

ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(14個)ほか当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。種類エンドキャップ
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷吊金具として幅広くご使用いただけます。付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷吊金具として幅広くご使用いただけます。付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ITALIANA 締結金具
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
エッジシール 303型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷固定ガラスの小口を保護するシール材です。 固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2色半透明
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
LAMP(スガツネ工業)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ステンレス棚受 SPM-20B
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。付属品ピン材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
...