絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,185)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(384)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°|85°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)14
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AD-555型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    種別スライド丁番材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきシルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    シリーズランプ印 360シリーズ
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質ABS樹脂形状丸型主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • 棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラックブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    689税込758
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
...