絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ジョー・プリンス竹下(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

P&S ポイントフィックス 4870ZN
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050
LAMP(スガツネ工業)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。質量(g)160
ポイントフィックスアームタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上
ポイントフィックス 3130SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。付属品パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじタッピンねじ呼び4適合ガラス厚(mm)10~12
ポイントフィックス 3132SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。付属品保護チューブ (2ヶ)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)適合ガラス厚(mm)4~8
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から5日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。付属品回転止めピン質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
ポイントフィックス PE-20SR
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-40SR
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~20
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び3)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)4~8
ポイントフィックス PE-40ST
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32YT
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32ST
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-32HT
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
P&S ポイントフィックス 首振りタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨
P&S ポイントフィックス 4872ZN
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
P&S スパイダーロッド
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷ポイントフィックス751型、750型と組み合わせて使用します。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/梨地