絞り込み

長袴B
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
長袴C
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
アルミ 40ミリHハカマ BR 平穴明 5x2000
スリーナイン島野¥9,798税込¥10,7781本7日以内出荷上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。 端を10mm切り落としてご使用ください。 ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。種類錠穴付き(両端)平車用仕上ブロンズ
長袴A
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
ステン ローラーレール用 ハカマ HL 2000
スリーナイン島野¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷区分2線種類ローラーレール主要材質(本体)SUS304、(ベアリング・タイヤ)SUS440C
ステン 40ミリHハカマ HL 右前両穴明 8x2000
スリーナイン島野¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷右前設定で錠穴加工しています。 平車、丸車兼用。長さ(mm)2000種類右前片穴明仕上HL
ステン 40ミリHハカマ #600 丸穴明 6x2000
スリーナイン島野¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴付(両端)丸車用仕上#600
ステン 40ミリHハカマ #600 平穴明 6x2000
スリーナイン島野¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴付(両端)平車用仕上#600
ステン 40ミリHハカマ #600 6x2000
スリーナイン島野¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴ナシ仕上#600
ステン 40ミリHハカマ HL 丸穴明 6x2000
スリーナイン島野¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴付(両端)丸車用仕上HL
ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 6x2000
スリーナイン島野¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ! ピッキングされにくいディンプルキー採用! 上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。付属品キー2本長さ(mm)2000種類6×40mmH仕上HLシリンダー径(Φmm)18.5適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール
ステン 40ミリHハカマ HL 平穴明 6x2000
スリーナイン島野¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴付(両端)平車用仕上HL
ステン 40ミリHハカマ HL 6x2000
スリーナイン島野¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。長さ(mm)2000種類錠穴ナシ仕上HL