絞り込み
ビスピッチ(mm)
  • 80(1)
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • モノタロウ(2)
  • UNION(ユニオン)(618)
  • LAMP(スガツネ工業)(160)
  • BEST(ベスト)[金物](97)
  • WAKI(和気産業)(85)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
  • シロクマ(52)
  • アイワ金属(45)
  • 水本機械製作所(42)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
  • MIWA(36)
  • ハイロジック(32)
  • アトムリビンテック(29)
  • フジテック・ジャパン(28)
  • 川喜金物(SOWA)(19)
  • APLUS(クマモト)(15)
  • BIDOOR(ビドー)(15)
  • MK(丸喜金属本社)(13)
  • ツキエス(13)
取手形状
  • ケースハンドル(3)
  • ハンドル(1)
  • 握り玉(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
80(1)
  • プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)

    プッシュ・プル空錠PYシリーズ

    GOAL(ゴール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
    用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
  • ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠UCCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックASシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • ケースハンドル錠GCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠GCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど錠前空錠取手ケースハンドル
  • ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
    用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー取手握り玉
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手