中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ
取付け方法埋込
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法埋込・面付両用
金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法埋込
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。