絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 亜鉛合金(1)
長さ(縦)(mm)
  • 160
  • 25(23)
  • 30(11)
  • 32(24)
  • 38(34)
  • 40(10)
  • 50(17)
  • 51(83)
  • 63(12)
  • 64(109)
  • 75(22)
  • 76(137)
  • 89(105)
  • 100(17)
  • 101(10)
  • 102(180)
  • 125(10)
  • 127(96)
  • 150(17)
  • 152(10)
  • 153(14)
幅(横)(mm)
  • 73.5(1)
板厚(mm)
  • 28(1)
28
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクタス隠し蝶番 BEST(ベスト)[金物]テクタス隠し蝶番BEST(ベスト)[金物]
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用長さ(mm)160材質アルミ+亜鉛寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
123 テクタス BEST(ベスト)[金物]123 テクタスBEST(ベスト)[金物]
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
材質 アルミ+亜鉛+スチール扉厚 40mm以上扉重量 80kg(2個使用)サイズ160mm開き角度 最大180度(左右兼用)調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)160幅(mm)73.5厚さ(mm)28ニッケル調
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
丁番