絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(3)
  • ガラス繊維(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(338)
  • ステンレス(313)
  • 亜鉛合金(86)
  • 樹脂(37)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(41)
長さ(縦)(mm)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 184(4)
  • 194(1)
  • 212(1)
  • 1070(2)
  • 1850(2)
  • 2500(2)
幅(横)(mm)
  • 55(1)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 146(1)
ねじ穴数
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
板厚(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ハーフェレ(3)
  • ダンドリビス(2)
  • 日東工器(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • トーコー(1)
LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・ダンドリビス・日東工器・BEST(ベスト)[金物]・SYS(シブタニ)・トーコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも丁番 トーコーどこでも丁番トーコー
7,998税込8,798
1箱(2個)
4日以内出荷
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒幅(mm)80厚さ(mm)4・5シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16関連資料(1.7MB) (0.55MB)取扱説明書(1.5MB)
テクタス隠し蝶番 BEST(ベスト)[金物]テクタス隠し蝶番BEST(ベスト)[金物]
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用長さ(mm)160材質アルミ+亜鉛寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
面付スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)面付スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
クロスコードテンショナー ハーフェレクロスコードテンショナーハーフェレ
99,980税込109,978
1セット
23日以内出荷
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め仕上テンショナー本体:シルバーグレー材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチールセット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし ハーフェレ反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなしハーフェレ
29,980税込32,978
1セット
21日以内出荷
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルマイト加工材質アルミ二ウムセット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付 ハーフェレ反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付ハーフェレ
43,980税込48,378
1セット
21日以内出荷
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウムセット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
オートヒンジ小型丁番2000シリーズ 日東工器オートヒンジ小型丁番2000シリーズ日東工器
10,980税込12,078
1組(2枚)
3日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8
丁番