86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛 付属品取付ビス
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)90 推奨扉厚(mm)18以上 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4~6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)26 掘込深さ(mm)11 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)140~170 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)90 カップサイズΦ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番 材質亜鉛ダイカスト
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT105°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×18mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×15mm
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スライド丁番 C105°用の座金です。 材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 付属ビス有無あり(GB皿2.7×16)
1個
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト GB色 呼び寸法(mm)18×19 アズワン品番64-9700-93
1個
769 税込846
当日出荷

木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番 カップ径(Φmm)35 材質
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品取付ビス 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 材質(プレート)亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度)105
1セットほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
1個
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックDCYK-32座金
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 C105°用の座金です。 材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
319 税込351
当日出荷

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき 開き角度(度)180 付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能 仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm)30 材質亜鉛合金 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックDCLK座金
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ
1個
309 税込340
当日出荷

万能タイプ: 飾り枠扉、リベーテッド扉など様々な扉に対応。指の挟み込み防止用にヒンジガード付、
用途扉の取付け ホールパターン(mm)48/6 取付下穴深さ:ヒンジカップ9mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め 調整機能左右調整 -1.5 / +4.5mm、高さ調整 -2 / +2mm、奥行調整 +2.8mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8mm (デュオマティック SM 座金) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

留め加工の扉に使用するフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 適合扉厚(mm)16-22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷

木製扉 マイター角度45°の留め加工に対応したヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)135 適合扉厚(mm)16-22 取付側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、
用途扉の取付け 取付天井または底板にネジ止め 材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック
1個
859 税込945
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
239 税込263
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途扉の取付け 開き角度(度)165 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g)150 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)丁番裏面直付
取り替える場合他の丁番も取り替えた方がなめらかな動きになります。巾広く対応できる丁番です。
材質亜鉛合金+6ナイロン
1個
739 税込813
当日出荷

デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)0 仕上二ッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
299 税込329
当日出荷

ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂 対応板厚(mm)15mm以上の天板 付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷