絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(3)
  • アルミ(18)
  • ガラス繊維(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(338)
  • ステンレス(313)
  • 亜鉛合金(86)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(41)
長さ(縦)(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 75(2)
幅(横)(mm)
  • 40(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 73(2)
ねじ穴数
  • 4(1)
板厚(mm)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • ハーフェレ(14)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • キンマツ(2)
LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・エスコ・WAKI(和気産業)・キンマツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用 ハーフェレドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用ハーフェレ
24税込26
1個
当日出荷
スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し取付押し込み材質プラスチック
フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 90°ハーフェレ
349税込384特価
1個
当日出荷
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)90取付ネジ止め
面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)面付丁番(家具用)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
マジックヒンジ WAKI(和気産業)マジックヒンジWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS付属品ビス3×16ナベ
100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミドアイボリー種類関連部品
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用ハーフェレ
959税込1,055
1個
23日以内出荷
ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別全カブセ
フォロワーヒンジ ハーフェレフォロワーヒンジハーフェレ
299税込329
1個
当日出荷
家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
用途扉の取付け取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。仕上ブラウン材質プラスチックセット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個
85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
7税込8
1個
当日出荷
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用ハーフェレ
999税込1,099
1個
23日以内出荷
ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別インセット
吊込治具 LAMP(スガツネ工業)吊込治具LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット(3個)
3日以内出荷
HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
材質ポリアセタール(POM)レッド質量(g)4
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用ハーフェレ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別半カブセ/中帆立て
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用ハーフェレ
629税込692
1個
23日以内出荷
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け開き角度(度)180取付ネジ止め材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
74税込81
1個
4日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
PCストップ丁番 WAKI(和気産業)PCストップ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質プラスチック
ねじ付フラットヒンジ (樹脂製) エスコねじ付フラットヒンジ (樹脂製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
本体に取付ねじ付き。旋回角度:約270°(※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります)。
幅(mm)50厚さ(mm)6全長(mm)50材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化)質量(g)43材質(ピン)ステンレスねじサイズM6
軸キャップ キンマツ軸キャップキンマツ
149税込164
1個
5日以内出荷
材質軟質ポリエチレン仕上白色
丁番用ライナー キンマツ丁番用ライナーキンマツ
229税込252
1個
5日以内出荷
材質軟質ポリエチレン仕上白色
85°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85°開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
84税込92
1個
4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット材質PBT樹脂グレー
デザインカバーセット Lapisプレミアムヒンジ用 ハーフェレデザインカバーセット Lapisプレミアムヒンジ用ハーフェレ
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
デュオマティックプレミアムLapis用、
用途扉の取付け材質プラスチックセット内容キャビネット側板用カバーキャップ、カバーフレーム付き 1 個扉側板用カバーキャップ 1 個
隠し丁番 ヒンジ 板厚 24mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 24mm 以上用ハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)23以上取付ネジを回すとケーシングが拡張仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
隠し丁番 スーパーヒンジ 板厚 12mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 スーパーヒンジ 板厚 12mm 以上用ハーフェレ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)12以上取付ネジ止め仕上ケーシング:黒材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮仕様耐荷重 / ペア:8 kg
ヒンジ開角度制限クリップ ハーフェレヒンジ開角度制限クリップハーフェレ
40税込44
1個
6日以内出荷
AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限
用途扉の取付け取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付材質プラスチック
ヒンジカップカバーキャップ デュオマティック94°ガラス扉ヒンジ用 ハーフェレヒンジカップカバーキャップ デュオマティック94°ガラス扉ヒンジ用ハーフェレ
189税込208
1個
23日以内出荷
ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け材質プラスチック
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用ハーフェレ
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付適合ブラインドコーナー用種別ブラインドコーナー用
プロテクター LAMP(スガツネ工業)プロテクターLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
4日以内出荷
ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
材質ポリアセタール(POM)グレー
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
4日以内出荷
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)適合ARN-SZ付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
76税込84
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
板金扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)板金扉用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
3日以内出荷
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。材質ポリアセタール(POM)質量(g)14種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番 B9505-50型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54材質ポリアミド、鋼幅(mm)49種類旗丁番(抜き差し丁番)シリーズHEWIシリーズ適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)750以下適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)750
HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)長さ(mm)75幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時ホワイトシリーズHEWIシリーズ
HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業)HEWI スプリング丁番LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時ホワイト
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
72税込79
1個
5日以内出荷
アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
材質ポリアセタール(POM)グレー適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
スプリングヒンジ用スペーサープレート ハーフェレスプリングヒンジ用スペーサープレートハーフェレ
61税込67
1個
23日以内出荷
スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け厚さ(mm)2仕上材質プラスチック仕様積み重ね可能
丁番