絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • エスコ(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • ACE(エース)(1)
  • ハイロジック(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
長さ(縦)(mm)
  • 180
  • 25(23)
  • 30(11)
  • 32(23)
  • 38(34)
  • 50(17)
  • 51(84)
  • 63(12)
  • 64(107)
  • 75(22)
  • 76(136)
  • 89(104)
  • 100(17)
  • 101(10)
  • 101.6(9)
  • 102(179)
  • 125(10)
  • 127(95)
  • 150(17)
  • 152(10)
  • 153(13)
幅(横)(mm)
  • 30(3)
  • 146(1)
ねじ穴数
  • 8(3)
板厚(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2.5(1)
0.5・1・1.3・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
ステンレス長蝶番 ハイロジックステンレス長蝶番ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3幅(mm)30種類長蝶番
198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]198 二枚合せ長蝶番BEST(ベスト)[金物]
529税込582
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途軽量家具用ドア幅(mm)30厚さ(mm)1ステンレス磨き
2枚合わせ長丁番 ACE(エース)2枚合わせ長丁番ACE(エース)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用長さ(mm)180材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
丁番