絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- エスコ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- ハイロジック(1)
長さ(縦)(mm)
- 180
- 25(23)
- 30(11)
- 32(23)
- 38(34)
- 40(10)
- 50(17)
- 51(84)
- 63(12)
- 64(108)
- 75(19)
- 76(137)
- 89(104)
- 100(16)
- 101(11)
- 102(179)
- 125(10)
- 127(96)
- 150(17)
- 152(9)
- 153(14)
- 長さ(縦)(mm)をもっと見る
幅(横)(mm)
- 30(3)
- 146(1)
ねじ穴数
- 8(3)
板厚(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 2.5(1)
0.5・1・1.3・2.5
![198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363558-251106-02.jpg)
198 二枚合せ長蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥529税込¥5821個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304用途軽量家具用ドア幅(mm)30厚さ(mm)1色ステンレス磨き
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用材質ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)180材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000







![198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363558-251106-02.jpg)