丁番 :「spc」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。
また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC
表面処理ニッケルメッキ
調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3
適合扉厚(mm)32~40
適合扉質量(kg)40まで
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC
表面処理Ni
開き角度(度)(扉)110
推奨扉厚(mm)15~24
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。