絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 127(6)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 186.5(4)
  • 212(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(10)
板厚(mm)
  • 3(1)
  • 3.5(5)
  • 4(9)
幅(横)(mm)
  • 110
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 60(9)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 88(3)
  • 89(20)
  • 90(3)
  • 100(23)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 105.6(6)
  • 106(5)
  • 108(5)
  • 112(2)
  • 114(2)
  • 120(4)
  • 140(2)
ねじ穴数
  • 0(4)
  • 4(1)
  • 8(9)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
  • 日東工器(5)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • ハイロジック(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • 中西産業(1)
末広金具(SUEHIRO)・日東工器・APLUS(クマモト)・ハイロジック・SYS(シブタニ)・中西産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
100(2)
102(1)
127(6)
148(2)
150(2)
152(2)
186.5(4)
212(1)
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)ステンレス 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番ねじ穴数0
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127ねじ穴数10
ステンレス 旗丁番(穴あり) APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番(穴あり)APLUS(クマモト)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152末広金具(SUEHIRO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
ステンレスKJ旗型蝶番 ハイロジックステンレスKJ旗型蝶番ハイロジック
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類旗型蝶番
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)日東工器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)日東工器
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
旗丁番 216B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0
旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 214B-12末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)102板厚(mm)4縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
オートヒンジ小型丁番2000シリーズ 日東工器オートヒンジ小型丁番2000シリーズ日東工器
10,980税込12,078
1組(2枚)
3日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8
旗丁番