絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 102(1)
  • 127(18)
  • 127.0(1)
  • 152(2)
  • 153(1)
  • 198(1)
  • 223(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(14)
ねじ穴数
  • 10
  • 0(18)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 8(42)
  • 12(6)
板厚(mm)
  • 3(12)
  • 3.2(1)
  • 4(8)
幅(横)(mm)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 100(13)
  • 100.0(1)
  • 102(1)
  • 104(2)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 120(4)
ブランド
  • 日東工器(4)
  • 中西産業(4)
  • 末広金具(SUEHIRO)(3)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • エスコ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ARCH(1)
日東工器・中西産業・末広金具(SUEHIRO)・MK(丸喜金属本社)・APLUS(クマモト)・SYS(シブタニ)・エスコ・WAKI(和気産業)・ACE(エース)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・ハイロジック・ジョー・プリンス竹下・ARCH
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
面付旗丁番 222-127-50 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-50末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
ステン面付旗丁番 ACE(エース)ステン面付旗丁番ACE(エース)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数10
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127ねじ穴数10
KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)KJ旗丁番127ミリ マットブラックMK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
ステンレス KJ面付旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス KJ面付旗蝶番FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
100PCシリーズ空丁番クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
公団用 ステンレス旗丁番(KJ) ARCH公団用 ステンレス旗丁番(KJ)ARCH
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0ねじ穴数10質量(g)400寸法D2(mm)18.2穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40付属品木ねじ:10個表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法皿小ねじ(付属)
ステン旗丁番 WAKI(和気産業)ステン旗丁番WAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1パック
翌々日出荷
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用規格寸法(mm)127板厚(mm)3縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
マリック KJ旗丁双 HL MK(丸喜金属本社)マリック KJ旗丁双 HLMK(丸喜金属本社)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL種類旗丁双横(mm)100
ステンレスKJ旗型蝶番 ハイロジックステンレスKJ旗型蝶番ハイロジック
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類旗型蝶番
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)日東工器
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
100シリーズ丁番型強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力簡単な閉じ速度調整ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR 末広金具(SUEHIRO)面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR末広金具(SUEHIRO)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10
面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152-4S5末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
127x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手) エスコ127x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
長さ(mm)127幅(mm)100エスコ品番EA951CT-28板厚(mm)3ねじ穴数10
旗丁番