28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「板厚(mm)」から絞り込む
3(1)
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品木ねじステンレス 寸法C(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 セット内容左右一組 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
1袋(2枚)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)面付丁番調整棒
材質SS400 仕上クロメート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

水はけや通気性を良くするために必要な床板のすき間を均一にし、かんたんに取り付けできます。 ピッチは4mmで物を落としたりつまずき防止の適合サイズです。 取付金具で快適なウッドデッキスペースをサポートします!
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)53.5×32
1箱(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス ヒジ坪ヒンジ
エコ商品
材質(本体)SUS304 材質(軸)SUS303 寸法B(mm)3 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)オートヒンヂ調整棒
材質SS400 仕上クロメート
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430 適合扉厚(mm)3~6 扉寸法(mm)W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg)4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

APLUS(クマモト)ステンレス サッシ蝶番 段付
エコ商品
材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
3日以内出荷

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm)テーブルトップ:最大3000 取付テーブルトップに埋め込み 材質ステンレス セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止 寸法(mm)Φ50×6 材質ステンレス セット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
1セット
31,980 税込35,178
23日以内出荷

LAMP(スガツネ)丁番座金
ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
1個
369 税込406
4日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)ヒジツボヒンジ
材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ヒジ坪
材質管:ステンレス、軸:ステンレス 質量(kg)300 仕上管:生地、軸:生地
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨット・シップ・ボート用 寸法L(mm)63 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番848-9730 質量(g)108 寸法H(mm)43 寸法d(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

APLUS(クマモト)鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
エコ商品
材質SUS304 厚さ(mm)3 適合K-45A・46A用 寸法B(mm)16 寸法C(mm)30 呼称3×16×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
エコ商品
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
779 税込857
3日以内出荷

APLUS(クマモト)ステンレス 重量曲蝶番
エコ商品
用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 仕様スラストベアリング入※取付ネジM6皿小ネジ L=18程度(付属品ではありません) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 仕上ヘアーライン
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番 材質(本体)ステンレス 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)