丁番用部品 :「蝶番 調整」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「板厚(mm)」から絞り込む
丁番ドクター 土牛 動画あり
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合儀星丁番・旗丁番
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体) 仕上クロメートメッキ
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)8C-5用調整ワッシャー
1個
189 税込208
当日出荷

SYS(シブタニ)丁番裏板
材質スチール 仕上有色クロメート
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質 寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85 全長(mm)445 サイズL
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

末広金具(SUEHIRO)面付丁番調整棒
材質SS400 仕上クロメート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

材質 寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75 全長(mm)360 サイズM
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)7.1 アズワン品番64-9707-11
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

シルバー 適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07) 内径×外径(Φmm)8.35×13 厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

末広金具(SUEHIRO)オートヒンヂ調整棒
材質SS400 仕上クロメート
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)58.0 厚さ(mm)3.0 質量(g)400 幅(mm)63.0 ねじ穴数15 穴径(Φmm)5.2 付属品木ねじ:40個 耐荷重(kg)2個使用時:15 取付け方法皿タッピンねじ(付属)
1組
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合クリエラガラスドア 内径×外径(Φmm)7.4×11.2 厚さ(mm)1 仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 適合クリエラガラスドア、セリード(89~00) 内径×外径(Φmm)6.8×12.8 厚さ(mm)1.5 仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

LILIEL(リリエル)オールユーヒンジ
取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。
材質SPCC 表面処理クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC 表面処理ニッケルメッキ 調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3 適合扉厚(mm)32~40 適合扉質量(kg)40まで
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-884
1個
79 税込87
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質 シルバー 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-885
1個
79 税込87
3日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-883
1個
79 税込87
3日以内出荷

強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止 取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め 仕上テンショナー本体:シルバーグレー 材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個 仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
1セット
99,980 税込109,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)