ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)1600以下 適合扉質量(kg)160以下 適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上 トルク(N・m)24.6以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-16
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)45以上 適合扉質量(kg)160以下 適合ドアサイズ1600×2400mm
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)