19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開き方」から絞り込む
上蓋用(2)
上開き用(3)
下扉用(1)
下開き用(1)
前蓋用(4)
天蓋用(1)
横開き用(1)
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)143
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー 開き方上開き
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC 開き方上蓋用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方天蓋用 仕上クロームメッキ
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
左右区別左右1組
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45 左右区別左右1組
1セット(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金 質量(g)265 左右区別左右1組
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右区別左用 エスコ品番EA951LE-8 タイプ左用
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-23 タイプ左用
1個
870 税込957
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-22 タイプ左用
1個
830 税込913
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-21 タイプ左用
1個
890 税込979
翌日出荷

吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビボードなどの下開き扉専用。 扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり開くスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方下扉用 表面処理黒Ni
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)前蓋用ステー
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方前蓋用 長さ(mm)105 仕上クロームメッキ
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)