絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン
- EPIC(46)
- GOAL(ゴール)(38)
- Keiden(ケイデン)(2)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(8)
- SwitchBot(1)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- アミュレット(AMULET)(1)
- アルファ(4)
- エスコ(5)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ミネベアショウワ(6)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 東邦金属工業(1)
- 美和ロック(47)
- 長沢製作所(64)
- ブランドをもっと見る
特価

防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS
ロックマンジャパン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
デジタルドアロック「ID-602Bhook」
ロックマンジャパン(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
デジタルドアロック「ID-202TAB」
ロックマンジャパン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
デジタルドアロック LC-505TA
ロックマンジャパン¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
LC-4500DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット
ロックマンジャパン¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。用途他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。材質ステンレス寸法(mm)320×90色シルバー板厚(mm)1
デジタルドアロック LC-105
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
デジタルドアロック「ID-202JPB」
ロックマンジャパン¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
電気錠制御盤
ロックマンジャパン¥64,980税込¥71,4781台当日出荷VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能用途電気錠制御盤(1回線)仕様制御回線:1回線のみ材質94V0出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
非接触カードリーダー ST-530MF
ロックマンジャパン¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)
ロックマンジャパン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
小型ストライク電気錠 LC-ES2000
ロックマンジャパン¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷小型ストライク電気錠です。自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します。施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS
ロックマンジャパン¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
デジタルドアロック「ID-202JPB」
ロックマンジャパン¥18,980税込¥20,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)色シルバー質量(g)室外機:約460、室内機:約580電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50バックセット(mm)31~63(移動式)
外部電源接続用コネクタセット A-PS105
ロックマンジャパン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷LC-105専用。外部電源用。電源6V/ACアダプター。接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T
ロックマンジャパン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)
ロックマンジャパン¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
カードリーダー解錠用タグ
ロックマンジャパン¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷カードリーダー解錠用タグ用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
カードリーダー解錠用カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー解錠用カード用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R
ロックマンジャパン¥45,900税込¥50,4901セット5日以内出荷「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
VOLCALOCK 通電金具
ロックマンジャパン¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から3日以内出荷扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。 「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。 金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。 配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。 「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。 通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、 様々なケースに対応可能です。 また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく 端子に繋ぐだけで接続できます。用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8
VOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
LC-EW3000本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS本体用側面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-4500DLSS用取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電磁錠本体をBOX型金具で固定する用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠。小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です。登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません。専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です。マンション共用玄関用非接触カードリーダー。小型なリーダーはキースイッチと交換可能用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 風呂屋錠
- 電子錠