絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- EPIC(46)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(8)
- ミネベアショウワ(6)
- エスコ(4)
- アルファ(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東邦金属工業(1)
- アミュレット(AMULET)(1)
- SwitchBot(1)
- ブランドをもっと見る
特価

電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥78,980税込¥86,8781組4日以内出荷電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器
GOAL(ゴール)¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
本締型電気錠(モーター錠)
GOAL(ゴール)¥28,980~税込¥31,878~1組4日以内出荷から32日以内出荷モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥61,980税込¥68,1781組4日以内出荷・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
電池式スマートロックBSL(LaresIA)
GOAL(ゴール)¥50,980税込¥56,0781組4日以内出荷スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)
GOAL(ゴール)¥35,980~税込¥39,578~1組4日以内出荷扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
キースイッチ KS-3シリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷から5日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
埋込型通電金具 RCLシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198税込¥6,8181組4日以内出荷RCLシリーズ用部品用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
3線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥58,980税込¥64,8781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
4線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥65,980税込¥72,5781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
電気錠制御盤 個別制御器
GOAL(ゴール)¥82,980税込¥91,2781組4日以内出荷1ゲートの電気錠を制御。電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
引戸用電気錠
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
自動施錠型本締錠HNシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ
GOAL(ゴール)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック型自動施錠錠HSTP
GOAL(ゴール)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥54,980税込¥60,4781組4日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Qタイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠
GOAL(ゴール)¥40,980~税込¥45,078~1組4日以内出荷用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
機能切替型電気錠EUシリーズ
GOAL(ゴール)¥44,980税込¥49,4781組4日以内出荷施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
2線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口などタイプBS51 DT33~43機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)51
防滴型本締型電気錠(モーター錠)
GOAL(ゴール)¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など品番本締電気錠 P-EMSX-5タイプBS51 DT30~45取付扉厚(mm)30~45バックセット(mm)51
『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 風呂屋錠
- 電子錠