床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質PP
適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)150
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。