3ページ目: 門扉固定

781件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ドアホルダー APLUS(クマモト)ステンレス ドアホルダーAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途ドア用ストッパー材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
マグネットドアストッパー ムラコシ精工マグネットドアストッパームラコシ精工(2件のレビュー)
799税込879
1組
当日出荷
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
シリンダー掛金錠 アルファシリンダー掛金錠アルファ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
あおり止め 末広金具(SUEHIRO)あおり止め末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×8 6本材質SUS304仕上電解研磨
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
落し受け 中西産業落し受け中西産業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型BEST(ベスト)[金物]
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
落し受(下坪) SYS(シブタニ)落し受(下坪)SYS(シブタニ)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドアピタット 黒中型タイプ 光ドアピタット 黒中型タイプ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
クラッシック打掛 フジテック・ジャパンクラッシック打掛フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。 木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質亜鉛ダイカスト
座付貫抜 WAKI(和気産業)座付貫抜WAKI(和気産業)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質寸法B(mm)22穴径(mm)4
ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)ユニクロ 点検口用落しAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕上ユニクロメート
ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ロッドキャップ SYS(シブタニ)ロッドキャップSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上生地
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
小型フランスオトシ 末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ末広金具(SUEHIRO)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari鉄ユニクロ座付貫抜NewHikari
189税込208
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
FBストライク フタ無し アトムリビンテックFBストライク フタ無しアトムリビンテック
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]ステンレスドアーストッパーBEST(ベスト)[金物]
3,198税込3,518
1パック
当日出荷
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170ホーニング奥行(mm)23
アルミ落し SYS(シブタニ)アルミ落しSYS(シブタニ)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ仕上アルマイト
真鍮アオリ止 ハイロジック真鍮アオリ止ハイロジック(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質真鍮
ユニクロ座付貫抜 受 ハイロジックユニクロ座付貫抜 受ハイロジック(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に材質鉄 ユニクロ
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
座付貫抜 黒 受 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
マグネット戸当り アトムリビンテックマグネット戸当りアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力掛金APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
掛金南京錠セット フジテック・ジャパン掛金南京錠セットフジテック・ジャパン
689税込758
1セット
4日以内出荷
材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
ユニクロ門落し NewHikariユニクロ門落しNewHikari
539税込593
1個
当日出荷
門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P末広金具(SUEHIRO)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
鉄扉用丸棒貫抜 MK(丸喜金属本社)鉄扉用丸棒貫抜MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
鉄ユニクロアオリ止 ハイロジック鉄ユニクロアオリ止ハイロジック
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ダム掛金 WAKI(和気産業)ダム掛金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
門扉固定