45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1501N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601~900
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1504N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別掘込型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

鉄製の普及型アームストッパーです。
材質鉄・クロームメッキ 寸法(mm)14×130×225
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質ステンレスSUS304 幅(mm)20 全長(mm)170 ホーニング 奥行(mm)23
1パック
2,698 税込2,968
当日出荷

エスコ品番EA951LE-1 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)最大210 穴径(Φmm)5
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

アトムリビンテックアームストッパー高受28
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

材質ステンレス 仕上ヘアライン
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

ハイロジックアームストッパー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

材質(本体)SPCC 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
3日以内出荷

材質SUS304 仕上電解研磨 付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本 寸法L(mm)276.3 寸法L1(mm)19 寸法L3(mm)34 寸法T1(mm)62.8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。 材質/仕上ステンレス(SUS304) シルバー 奥行(mm)312~549
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ(エイト)アームストッパー
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)100 仕上HL 適合扉鉄扉・重量扉 開き角度(度)100以内
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷

付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本 材質SUS304 寸法L(mm)318.5 寸法L1(mm)20 寸法L3(mm)25 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上ヘアーライン ビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアストッパー
グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

トップ(エイト)アームストッパー
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質SUS304 寸法L(mm)540.9 寸法L1(mm)40 寸法L3(mm)42 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)117
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本 材質SUS304 寸法L(mm)354.1 寸法L1(mm)20 寸法L3(mm)42 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)85
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

付属品ナベビス(M4×10)4本 材質SUS304 寸法L(mm)184.7 寸法L1(mm)14 寸法L3(mm)21.5 仕上電解研磨 寸法T1(mm)38.3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ナベビス(M4×10)4本 材質SUS304 寸法L(mm)131.3 寸法L1(mm)14 寸法L3(mm)20 仕上電解研磨 寸法T1(mm)29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の普及型アームストッパーです。
材質ステンレス 寸法(mm)14×130×228 仕上ヘアーライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)