277件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。 形状段付ブラケット 幅(mm)325 高さ(mm)114 タイプパラレル型 奥行(mm)85
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1段付きアーム ストップストップ付
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ポルト セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 シルバー 形状段付きアーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
用途開戸用。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
6,990 税込7,689
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様クリエラGドア:内付用 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア シルバー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm)ドア:58×188 ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
14,980 税込16,478
欠品中

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバー タイプパラレル型 ストップストップなし 仕様左右勝手:兼用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)85以下 仕様制限角度90° タイプパラレル型 ストップなし
1台
16,980 税込18,678
欠品中

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 シルバー タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ 形状標準ブラケット シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,790 税込8,569
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし タイプパラレル型
1台
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 オータムブラウン
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg)ドア:50以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg)ドア:31~120以下 関連資料(0.36MB) 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイボリー ストップ角度70°~180° ストップ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 仕様制限角度90° タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップなし
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります