絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(427)
- ヨコヅナ(210)
- ツキエス(193)
- ケージーパルテック(186)
- ハイロジック(182)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- TOSTEM(LIXIL)(130)
- エスコ(112)
- 新日軽(LIXIL)(90)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(45)
- 家研販売(40)
- ダイケン(38)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)