絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(427)
- ヨコヅナ(210)
- ツキエス(193)
- ケージーパルテック(186)
- ハイロジック(182)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- TOSTEM(LIXIL)(130)
- エスコ(112)
- 新日軽(LIXIL)(90)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(45)
- 家研販売(40)
- ダイケン(38)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ブランドをもっと見る
特価

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
スライディングクローザー
日東工器¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。用途水平式浴室用軽量建具用
スライディングクローザー
日東工器¥26,980~税込¥29,678~1セット31日以内出荷鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。用途鋼製建具用。仕様水平式制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上
日東 スライディングクローザー
日東工器¥55,980~税込¥61,578~1セット3日以内出荷重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。用途重量鋼製建具用。仕様水平式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)15.5~19.6N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
日東 スライディングクローザー
日東工器¥48,980~税込¥53,878~1セット3日以内出荷から9日以内出荷重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。用途重量鋼製建具用。仕様傾斜式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)12.5~24.0N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg