引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り車(HD SYSTEM) アトムリビンテック吊り車(HD SYSTEM)アトムリビンテック(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1ブロンズ
極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]極太丸球捻締 黄銅磨きBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス舟底引手 ハイロジックステンレス舟底引手ハイロジック(4件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類引手
アウトセット戸当2型 アトムリビンテックアウトセット戸当2型アトムリビンテック(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼付属品(+)なべタッピンねじ4×25
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
上吊り引込み戸用 吊り車 ノダ上吊り引込み戸用 吊り車ノダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
FA-1100用スペーサー アトムリビンテックFA-1100用スペーサーアトムリビンテック
67税込74
1個
当日出荷
用途FA-1000の掘込み加工にFA-1100を取付ける際に使用します。材質ABS
浴室中折れドア下部ヒンジ可動側セット TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドア下部ヒンジ可動側セットTOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容本体×1
アルミアミ戸レール下 光モールアルミアミ戸レール下光モール(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
引手 横引き用 量産丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸BIDOOR(ビドー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
防音戸車 平 ハイロジック防音戸車 平ハイロジック(13件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
パラレール ニューシングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール ニューシングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2本)
当日出荷から3日以内出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 和襖蛇ノ目BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
309税込340
1組ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエチレン
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
網戸用取替戸車 不二用 ハイロジック網戸用取替戸車 不二用ハイロジック(32件のレビュー)
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
折戸金物 ピポット上 ハイロジック折戸金物 ピポット上ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ウイングレールシングル ハイロジックウイングレールシングルハイロジック(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
甲丸レール パルステンレスレール甲丸レールパルステンレスレール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)39板厚(mm)1
アルミ鴨居上レール 浜国アルミ鴨居上レール浜国
5,298税込5,828
1本
翌日出荷
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
アルミ製 Vレール 12×12 浜国アルミ製 Vレール 12×12浜国
979税込1,077
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型
用途一般室内建具用断面寸法(mm)12×12
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピースアトムリビンテック
459税込505
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質仕上クロメート
ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)25材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック間仕切折戸用丁番アトムリビンテック(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途間仕切折戸用
関止 アトムリビンテック関止アトムリビンテック(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
フロイデ長手掛 ST-23 シロクマフロイデ長手掛 ST-23シロクマ
459税込505
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミ、真鍮
障子バネ ハイロジック障子バネハイロジック
399税込439
1パック(2個)
3日以内出荷
雪見障子、上げ下げ障子のバネの取替などに
材質ステンレス
調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
戸車引戸用 Yレール ノダ戸車引戸用 Yレールノダ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
仕様幅1645mm用長さ(mm)1745関連資料図面(0.06MB)
引戸金具・折戸金具