引戸金具・折戸金具 :「型枠」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)10 寸法A(mm)68 寸法F(mm)24 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)58 仕上ジンクロメート 寸法M(mm)1.6 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 枠厚(mm)1.6 寸法G(mm)14 寸法K(mm)3.2 材質(枠)SPCC 芯棒Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック鉄枠LPV型戸車 V
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm)33 タイプV型 アズワン品番64-7744-86
1袋(2個)
819 税込901
3日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/耐衝撃性特殊ナイロン車
1袋(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)14 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)
V型です。
用途鋼製建具 タイプV型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM) 関連資料(0.34MB)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 耐荷重(kg)40(2個あたり) 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1349 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-06
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

滑車・ブルックシリーズ
耐荷重(kg)25 フック径(mm)約12 アズワン品番64-7740-91
1個
849 税込934
当日出荷

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1348 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
899 税込989
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14.5 タイプ鉄枠U型 耐荷重(kg)15(2個) 深さ(mm)26 アズワン品番65-2311-96
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄クロメートコ型枠
材質鉄クロメート/POM 耐荷重(kg)(2個)30 車径(mm)45
1個
549 税込604
翌日出荷