引戸金具・折戸金具 :「建具 引き戸 レール」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数20
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です 材質アルミ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)17 高さ(mm)12
1本
3,490 税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEST(金物)鴨居レール
貼付テープ付き
材質樹脂 長さ(mm)3600 幅(mm)22.7 深さ(mm)13.5
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス 幅(mm)8.5 高さ(mm)20
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
1本
3,088 税込3,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

甲丸・ストレート型の埋込レールです。
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 仕上HL・SPV付
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トップ(エイト)P1レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)17 高さ(mm)12
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸・ストレート型の埋込レールです
材質真鍮
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用 材質アルミ 幅(mm)27 ライトアンバー
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Yレール
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)9.5×6.2
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック下レール
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ(エイト)P2レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)12
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
7,988 税込8,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)