引戸金具・折戸金具 :「建具 引き戸 レール」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です 材質アルミ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)17 高さ(mm)12
1本
3,490 税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
1本
3,088 税込3,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 仕上HL・SPV付
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トップ(エイト)P1レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)17 高さ(mm)12
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸・ストレート型の埋込レールです
材質真鍮
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用 材質アルミ 幅(mm)27 ライトアンバー
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ(エイト)アルミ敷居レール
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用 材質アルミ 長さ(mm)4000 ブロンズ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ(エイト)P2レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)12
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
7,988 税込8,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸・面付型のMOレールです。
材質真鍮
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックSWシステム 上部レール
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ6穴
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックSWシステム 上部レール
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ4.5穴
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)0.8 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)