引戸金具・折戸金具 :「門扉」の検索結果
引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)
材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ
種類新型
適合扉厚(mm)60まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)
仕様車のみ
付属品ボルト・ナット・座金付
材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。
ベアリングは440Cを使用しています。
門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
材質SUS304(枠・芯棒・車)
仕上ヘアーライン
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプL型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品車軸
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプ平型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプコ型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプR型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.32MB)
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.32MB)
R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプR型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.34MB)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.25MB)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)鉄製(黒塗装)
材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプトロ車型
仕様トロ車型・鉄枠
枠厚(mm)4
用途各種門扉、重量扉
タイプV型
付属品シャフト・E型止め輪付
寸法h(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様溝R車・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.29MB)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
仕様H型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。
車輪MCナイロン(901)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
芯棒(ボルト)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。