59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス戸レール 3上 光モールガラス戸レール 3上光モール(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3上 光モールホワイトガラス戸レール3上光モール(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3下 光モールホワイトガラス戸レール3下光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール AMS17 ケージーパルテックフラットレール AMS17ケージーパルテック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
ホワイトガラス戸レール5上 光モールホワイトガラス戸レール5上光モール(15件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5上 光モールガラス戸レール 5上光モール(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール5下 光モールホワイトガラス戸レール5下光モール(9件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鴨居溝カバー トップ(エイト)鴨居溝カバートップ(エイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
フラットレール FXA22 ケージーパルテックフラットレール FXA22ケージーパルテック(6件のレビュー)
729税込802
1本(1830mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
ガラス戸レール 5下 光モールガラス戸レール 5下光モール(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール FXA21 ケージーパルテックフラットレール FXA21ケージーパルテック(3件のレビュー)
769税込846
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
NYレール ツバ付 アトムリビンテックNYレール ツバ付アトムリビンテック(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
アルミV型レール ハイロジックアルミV型レールハイロジック(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
ガラス戸レール5上 光モールガラス戸レール5上光モール(9件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パラレール 二連 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール 二連FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
フラットレール TA7 ケージーパルテックフラットレール TA7ケージーパルテック(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
ガラス戸レール3下 光モールガラス戸レール3下光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
ツバ無しVレール アトムリビンテックツバ無しVレールアトムリビンテック(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
ガラス戸レール3上 光モールガラス戸レール3上光モール(8件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール AYS17 ケージーパルテックフラットレール AYS17ケージーパルテック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
Vレール ハイロジックVレールハイロジック(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ガラス戸レール5下 光モールガラス戸レール5下光モール(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17ブラウン高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールE型レール上 アルインコアルミモールE型レール上アルインコ(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
ガラス戸レール 光ガラス戸レール(10件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です 建具用レール 食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
アルミE型レール下 光モールアルミE型レール下光モール(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミE型レール上 光モールアルミE型レール上光モール(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
パラレール ニューシングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール ニューシングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2本)
当日出荷から3日以内出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックステン甲丸レールB3 6×7.5ケージーパルテック(1件のレビュー)
859税込945
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
アルミアミ戸レール下 光モールアルミアミ戸レール下光モール(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ウイングレールシングル ハイロジックウイングレールシングルハイロジック(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
AVEDレール アトムリビンテックAVEDレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
フラットレール AMW33・36 ケージーパルテックフラットレール AMW33・36ケージーパルテック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
アルミ敷居レール トップ(エイト)アルミ敷居レールトップ(エイト)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
アルミアミ戸レール上 光モールアルミアミ戸レール上光モール(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール FXV22 ケージーパルテックフラットレール FXV22ケージーパルテック(1件のレビュー)
379税込417
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷
材質特殊樹脂ウス茶仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
引戸用レール