絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 引戸用レール

336件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uレール用戸車 浜国Uレール用戸車浜国
549税込604
1個
翌日出荷
鉄クロメートコ型枠
材質鉄クロメート/POM耐荷重(kg)(2個)30車径(mm)45
パルフラットレール アルミ GTWⅡ39型(上部用) ケージーパルテックパルフラットレール アルミ GTWⅡ39型(上部用)ケージーパルテック
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用仕様穴付・ネジ無材質アルミ長さ(mm)1830B2 シルバー適応GT2
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
P2レール トップ(エイト)P2レールトップ(エイト)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)12
クローゼット ピボット・フルオープン兼用 下レール ノダクローゼット ピボット・フルオープン兼用 下レールノダ
5,998税込6,598
1本
11日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm長さ(mm)1782商品タイプピボット・フルオープン兼用
上吊り引込み戸用上レール ノダ上吊り引込み戸用上レールノダ
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm6本長さ(mm)1605
天井レール トップ(エイト)天井レールトップ(エイト)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数24
U型アルミレール ピンチブロックU型アルミレールピンチブロック
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
アルミ製(アルマイト処理・クリア加工)、ビス(皿頭3.1×25)×5本付。
長さ(mm)1000シルバー
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
52,980税込58,278
1本
翌日出荷
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
引違い戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2
イーグルV戸車 浜国イーグルV戸車浜国
559税込615
1個
翌日出荷
V戸車
用途一般Vレールに使用できます
イーグルV戸車 浜国イーグルV戸車浜国
269税込296
1個
翌日出荷
V戸車
用途一般Vレールに使用できます
ラインレール シングル 浜国ラインレール シングル浜国
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)27ライトアンバー
アルミブロックレール シングル 浜国アルミブロックレール シングル浜国
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用材質アルミ
バリアフリー対応型 塩ビ製 Vレール 浜国バリアフリー対応型 塩ビ製 Vレール浜国
339税込373
1本
翌日出荷
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用黄土色断面寸法(mm)9×9
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)0.8仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5関連資料ビス図面(0MB)取付ビス木ビス 3.5×25
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
5,598税込6,158
1本ほか
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8関連資料ビス図面(0MB)取付ビスコンクリートビス 4×25
下部ガイドレール アトムリビンテック下部ガイドレールアトムリビンテック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーサイズ1300mmねじ穴Φ5穴ねじ穴間隔(mm)300
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCシルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
下溝用ガイドレール アトムリビンテック下溝用ガイドレールアトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
真鍮角レール9mm角 ケージーパルテック真鍮角レール9mm角ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6穴数6ヶ
アルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックアルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上B2シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
ステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,398税込1,538
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
真鍮 真鍮レールA3 6×7.5 ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA3 6×7.5ケージーパルテック
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
真鍮 真鍮レールC3 5.3×7 ケージーパルテック真鍮 真鍮レールC3 5.3×7ケージーパルテック
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
ビニ鉄レール#3 5.3×7 ケージーパルテックビニ鉄レール#3 5.3×7ケージーパルテック
759税込835
1本
翌々日出荷
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニールブルー仕上ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
SWシステム 上部レール用エンドカバー アトムリビンテックSWシステム 上部レール用エンドカバーアトムリビンテック
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
レール端部を隠す化粧カバーです。
材質アルミ合金
下溝用樹脂ガイドレール アトムリビンテック下溝用樹脂ガイドレールアトムリビンテック
869税込956
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質ABS
AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテックHDシステム 直付用下部レールアトムリビンテック
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5
パルステン敷居レール AS50C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール AS50C(M)ケージーパルテック
9,698税込10,668
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
パルステン敷居レール WRW68・70 ケージーパルテックパルステン敷居レール WRW68・70ケージーパルテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.5長さ(mm)1829適合コンクリート用穴数5
パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール VW100C(M)ケージーパルテック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
フラットレール DMS9 ケージーパルテックフラットレール DMS9ケージーパルテック
2,798税込3,078
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール FRS12 ケージーパルテックフラットレール FRS12ケージーパルテック
2,698税込2,968
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕様掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール DYA9 ケージーパルテックフラットレール DYA9ケージーパルテック
769税込846
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
引戸用レール