絞り込み
エコロジープロダクト

フラットレール AMS17
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
アルミアミ戸レール下
光モール(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5下
光モール(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5上
光モール(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(2本)当日出荷から3日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
ホワイトガラス戸レール5上
光モール(15件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3下
光モール(7件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール AYS17
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
ホワイトガラス戸レール3上
光モール(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3上
光モール(6件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
ツバ無しVレール
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
ホワイトガラス戸レール5下
光モール(9件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ウイングレールシングル
ハイロジック(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
フラットレール AYW33・36
ケージーパルテック¥2,598税込¥2,8581本(1830mm)当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
12MM厚の板が引き戸になるレール
OHSATO(大里)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から翌々日出荷色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用
ケージーパルテック¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
フラットレール AYT33・36
ケージーパルテック¥4,198税込¥4,6181本(1830mm)当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
ステンレス埋込レール用埋込足 ダブル2連用
ケージーパルテック¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4